{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 38 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 88 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,97 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 35,43 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212812 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939203 | |
Gyártó száma | 212812 50/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 50/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
330,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
373,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
367,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
252,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Beállítási szög κ | 16 fok | 9 fok | 90 fok | 11 fok |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.120516 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
⌀ D3 | 38 mm | 34 mm | 35,6 mm | 34 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |