{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Teljes hossz Lges | 47 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,68 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,43 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212809 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939180 | |
Gyártó száma | 212809 35/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 35/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
272,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | XD.. 09T308 |
Szárkivitel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | 35 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 58 mm | 54 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,43 mm | 18,5 mm |