{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 25 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D másolómarásnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 32 mm | |
Élhossz L2 | 19 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 | 7,5 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Szabad hossz | 32 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210360 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543165 | |
Gyártó száma | 210360 25 |