{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D másolómarásnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 16 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 20 mm | |
Élhossz L2 | 12 mm | |
Maximális fogásmélység ap max acélban < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Szabad hossz | 20 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210360 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523440 | |
Gyártó száma | 210360 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Másolómaró fej 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
140,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
126,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
140,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Típus | N | W | H |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes és ferde |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D másolómarásnál | 0,5×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | 0,05×D másolómarásnál |