{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀ D | 25 mm | |
Minőség | HB730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 24 mm | |
Fejhossz l | 32 mm | |
Élhossz L2 | 19 mm | |
Sarokrádiusz | 3 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Szárkivitel | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210260 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197557513 | |
Gyártó száma | 210260 25/3 |