Tóruszmaró fej, HB730, ⌀ D h10 / R: 20/4mm

Cikkszám: 210260 20/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D h10 / R (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Spirálszög: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀ D 20 mm
Minőség HB730
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Vágóélek száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Befogó mérete 20 mm
Fejhossz l 25 mm
Élhossz L2 15 mm
Sarokrádiusz 4 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,12 mm
Szárkivitel GARANT TopCut
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210260 20/4
EAN / GTIN 4045197557506
Gyártó száma 210260 20/4

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
130
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Acél < 55 HRC
H
50
Acél < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Teli horony alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz