{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀ D | 10 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 fok | |
Zustellrichtung | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Innenkühlung | nem | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Fejhossz l | 13 mm | |
Élhossz L2 | 7,5 mm | |
Eckenradius | 2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schaftausführung | GARANT TopCut | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210260 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197557438 | |
Gyártó száma | 210260 10/2 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |