{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 39 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,4 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114500 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197019790 | |
Gyártó száma | 114500 3,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 892 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
330 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |