Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,5mm

Cikkszám: 114360 7,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 415 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,5 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 57,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 69 mm
Teljes hossz L 109 mm
Szár ⌀ Ds 7,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,13 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114360 7,5
EAN / GTIN 4045197016812
Gyártó száma 114360 7,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Csúcskialakítás 2,4 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,5mm

Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 415 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 764 darabszám azonnal szállítható
1,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 745 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
2,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 985 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
8,04 €
4,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,70 €
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 192 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiN bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül
Teljes hossz L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Névleges ⌀ DC 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm
Csúcsszög 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Szár ⌀ Ds 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz