Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,8mm

Cikkszám: 114360 5,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,78 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 798 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,8 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 57 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár ⌀ Ds 5,8 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114360 5,8
EAN / GTIN 4045197016645
Gyártó száma 114360 5,8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Csúcskialakítás 2,4 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,8mm

Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 5,8mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 798 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 063 darabszám azonnal szállítható
1,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
518 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 327 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
491 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
2,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2
Teljes hossz L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Névleges ⌀ DC 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm
Csúcsszög 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48,3 mm 48,3 mm 48,3 mm 48,3 mm 48,3 mm 48,3 mm
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz