{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,3 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,3 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016591 | |
Gyártó száma | 114360 5,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS N 5,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 342 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiN |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 5,3 | 5,3 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Típus | N | N |
Szár ⌀ Ds | 5,3 | 5,3 |