{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016478 | |
Gyártó száma | 114360 4,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 137 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 795 darabszám azonnal szállítható
0,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 107 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 419 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
631 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
985 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Szár ⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |