{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,9 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 33 mm | |
Teljes hossz L | 61 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,9 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016355 | |
Gyártó száma | 114360 2,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 729 darabszám azonnal szállítható
1,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
569 darabszám azonnal szállítható
0,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
0,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 300 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
1,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Forgácshorony hossza Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm | 28,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |