Csigafúró HSS N 1,4 mm

Cikkszám: 114360 1,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 312 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 1,4 mm
    Bevonat TiN
    Szerszámanyag HSS
    Szabvány DIN 338
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ h8
    Csúcsszög 118 fok
    Spirálszög 35-40 fok
    Szár Hengeres szár
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 13,9 mm
    Forgácshorony hossza Lc 16 mm
    Teljes hossz L 38 mm
    Szár ⌀ Ds 1,4 mm
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,05 mm/ford.
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 114360 1,4
    EAN / GTIN 4045197016201
    Gyártó száma 114360 1,4

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    56
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acél < 500 N/mm²
    P
    50
    Acél < 750 N/mm²
    P
    37
    Acél < 900 N/mm²
    P
    31
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
    Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
    Csúcskialakítás 2,4 mm mérettől, Form C.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Csigafúró HSS N 1,4 mm

    Csigafúró HSS N 1,4 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    1 312 darabszám azonnal szállítható
    1,84 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    19 darabszám azonnal szállítható
    -tól 1  Darab
    9,66 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    -tól 10  Darab
    8,05 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Vágóélek száma Z 2 2
    Színes gyűrű Nincs Nincs
    Névleges ⌀ DC 1,4 1,4
    Szabvány DIN 338 DIN 1897
    Szerszámanyag HSS HSS E
    Tűrés névleges ⌀ h8 h8
    Ajánlott Maximális furatmélység L2 13,9 6,9

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz