{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,3 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,3 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114360 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016195 | |
Gyártó száma | 114360 1,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 033 darabszám azonnal szállítható
1,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
0,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
0,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
814 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 253 darabszám azonnal szállítható
1,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | nincs |
Teljes hossz L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |