{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,1 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406235048 | |
Gyártó száma | 113265 7,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E 7,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | 34 mm |
Szár ⌀ Ds | 7,1 mm | 7,1 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |