{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 13 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,3 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 2,3 | |
EAN / GTIN | 4062406234089 | |
Gyártó száma | 113265 2,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|||
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül | TiN | TiAlN | TiAlN | uncoated |
Névleges ⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2.3 mm | 2.3 mm | 2.3 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 135 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 130 degrees | 130 degrees | 118 degrees |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9.6 mm | 9.6 mm | 9.6 mm |