Rövidfúró HSS/E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 2,3mm

Cikkszám: 113150 2,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,38 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 9,6 mm
Forgácshorony hossza Lc 13 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 2,3 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113150 2,3
EAN / GTIN 4045197004215
Gyártó száma 113150 2,3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Különösen robusztus és stabil a megnövelt lélekvastagság miatt.
Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal.
Fényes

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Rövidfúró HSS/E N, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,3mm

Rövidfúró HSS/E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 2,3mm

érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
8,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
0,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN bevonat nélkül
Névleges ⌀ DC 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm
Szerszámanyag HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
Csúcsszög 130 fok 135 fok 130 fok 130 fok 130 fok 130 fok 118 fok 118 fok
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz