{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 15,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 58 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 15,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113150 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586384 | |
Gyártó száma | 113150 15,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E N 15,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
52,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
43,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
20,25 €
4,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Típus | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 34,8 | 34,8 |