Rövidfúró HSS/E N 3 mm

Cikkszám: 113150 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 101 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 11,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 16 mm
Teljes hossz L 46 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113150 3
EAN / GTIN 4045197004284

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Különösen robusztus és stabil a megnövelt lélekvastagság miatt.
Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal.
Fényes

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz