Rövidfúró HSS/E 7,7 mm

Cikkszám: 113265 7,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,04 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    19,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
  • Szár: Hengeres szár

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,7 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1897
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 25,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 37 mm
Teljes hossz L 79 mm
Szár ⌀ Ds 7,7 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113265 7,7
EAN / GTIN 4062406235161

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
40
Acél < 900 N/mm²
P
35
Acél < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíz furatok a nagy körfutási pontosságnak és speciális forgácshorony profilnak köszönhetően.
Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz