{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,6 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 5,6 | |
EAN / GTIN | 4062406234744 | |
Gyártó száma | 113265 5,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | 28 mm |