{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,3 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 7,3 | |
EAN / GTIN | 4062406235086 | |
Gyártó száma | 113265 7,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
19,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
21,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Szár ⌀ Ds | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |