{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,1 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406234249 | |
Gyártó száma | 113265 3,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | zöld | nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 3,1 mm | 3,1 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,4 mm | 13,4 mm |