{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 27,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,1 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406235642 | |
Gyártó száma | 113265 10,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rövidfúró HSS/E 10,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
35,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
29,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
40,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
286 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiN | TiAlN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 27,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,6 |