{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 25,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,9 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 7,9 | |
EAN / GTIN | 4062406235208 | |
Gyártó száma | 113265 7,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
23,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
19,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | zöld | nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 7,9 mm | 7,9 mm |