{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,3 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113265 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406235284 | |
Gyártó száma | 113265 8,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövidfúró HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
3,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 79 mm | 79 mm |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Szár ⌀ Ds | 8,3 mm | 8,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |