{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 225 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,3 mm | |
Standard | slično kao DIN 5256 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197493217 | |
Broj proizvođača | 719845 J3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45°, tip: J3
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
16,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.944 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
ukupna duljina | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Standard | slično kao DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Površina | atramentirano u crnoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |