{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | |
ukupna duljina | 225 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,3 mm | |
Standard | slično kao DIN 5254 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493262 | |
Broj proizvođača | 719845 A3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45°, tip: A3
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
17,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
19,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.786 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | ravno | ravno |
ukupna duljina | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
⌀ vrha | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | Ravan vanjski prsten | Ravan vanjski prsten |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |