{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | |
ukupna duljina | 180 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vrha | 1,8 mm | |
Standard | slično kao DIN 5254 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493255 | |
Broj proizvođača | 719845 A2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45° A2
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.083 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | ravno | ravno |
ukupna duljina | 180 | 180 | 180 |
Standard | slično kao DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ vrha | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | Ravan vanjski prsten | Ravan vanjski prsten |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |