{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 320 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | slično kao DIN 5256 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197493224 | |
Broj proizvođača | 719845 J4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45° J4
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
574 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
⌀ vrha | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |