{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 320 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719805 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197492678 | |
Broj proizvođača | 719805 J4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za unutarnje prstenove J4
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
23,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | ravno | ravno |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ vrha | 3,2 | 3,2 |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |