{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 135 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vrha | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719805 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197492692 | |
Broj proizvođača | 719805 J11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliješta za unutarnje prstenove J11
na zahtjev
Na zalihi
376 dijelovi na zalihi
12,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
16,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 12 ;25 | 12 ;25 |
ukupna duljina | 135 | 130 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
⌀ vrha | 1,3 | 1,25 |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | Ukošeni unutarnji prsten |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |