{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 135 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 mm - 13 mm | |
⌀ vrha | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719805 J01 | |
EAN / GTIN | 4045197492685 | |
Broj proizvođača | 719805 J01 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za unutarnje prstenove J01
na zahtjev
Na zalihi
303 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 ;13 | 8 ;13 |
ukupna duljina | 135 | 130 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | Ukošeni unutarnji prsten |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik |