Kliješta za unutarnje prstenove J3

Artikl br.: 719805 J3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.588 dijelovi na zalihi
  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan unutarnji prsten
ukupna duljina 225 mm
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena 40 mm - 100 mm
⌀ vrha 2,3 mm
Standard DIN 5256 C
Oblik C
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 719805 J3
EAN / GTIN 4045197492661

Opis

Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta atramentirana u crnoj boji. Ručke prevučene plastikom.
S uprešanim preciznim šiljcima.
Oblik C - ravne čeljusti.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C i D − za unutarnje sigurnosne prstenove.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu