{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 320 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719805 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197493026 | |
Broj proizvođača | 719805 J41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za unutarnje prstenove J41
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
25,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 ;140 | 85 ;140 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Površina | atramentirano u crnoj boji | crna |
⌀ vrha | 3,2 | 3,2 |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne |