{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 305 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | crna | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719770 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197504081 | |
Broj proizvođača | 719770 J41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precizna kliješta za unutarnje prstene J41
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
25,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 85 ;140 | 85 ;140 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Površina | crna | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 3,2 | 3,2 |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne |