{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 165 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vrha | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | crna | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719770 J21 | |
EAN / GTIN | 4045197504067 | |
Broj proizvođača | 719770 J21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizna kliješta za unutarnje prstene J21
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
16,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
591 dijelovi na zalihi
13,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
Oblik | D | D |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 19 ;60 | 19 ;60 |
ukupna duljina | 165 | 180 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Površina | crna | atramentirano u crnoj boji |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |