{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 140 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 mm - 13 mm | |
⌀ vrha | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | crna | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719770 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197503893 | |
Broj proizvođača | 719770 J0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna kliješta za unutarnje prstene J0
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
662 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Površina | crna | atramentirano u crnoj boji | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ukošen unutarnji prsten |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |