{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 130 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 mm - 13 mm | |
⌀ vrha | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | crna | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719770 J01 | |
EAN / GTIN | 4045197504043 | |
Broj proizvođača | 719770 J01 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizna kliješta za unutarnje prstene J01
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi
13,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 ;13 | 8 ;13 |
ukupna duljina | 130 | 135 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | Ukošeni unutarnji prsten |
Materijal | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |