{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 225 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | crna | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719770 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197504029 | |
Broj proizvođača | 719770 J3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna kliješta za unutarnje prstene J3
na zahtjev
Na zalihi
403 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.291 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
16,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 225 | 225 | 225 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | slično kao DIN 5256 |
Površina | crna | atramentirano u crnoj boji | atramentirano u crnoj boji |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ukošen unutarnji prsten |
Materijal | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |