{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj kliješta | 4 | |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
Standard | DIN 5256 C | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnog prstena | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ vrha | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | |
ukupna duljina, maksimalna | 140; 180; 225; 320 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 700132 4 | |
EAN / GTIN | 4045197524850 | |
Broj proizvođača | 700132 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za unutarnje prstenove, broj kliješta: 4
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
69,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
57,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj kliješta | 4 | 4 |
ukupna duljina, maksimalna | 140; 180; 225; 320 mm | 135; 180; 225; 320 mm |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ vrha | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten |
za unutarnji ⌀ sigurnosnog prstena | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |