{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 210 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vrha | 2,25 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblik | D | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | crna | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719770 J31 | |
EAN / GTIN | 4045197504074 | |
Broj proizvođača | 719770 J31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J31
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.101 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | D | D |
ukupna duljina | 210 mm | 225 mm |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Površina | crna | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 2,25 mm | 2,3 mm |
Materijal | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne |