{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 180 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vrha | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719805 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197492654 | |
Broj proizvođača | 719805 J2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za unutarnje prstenove J2
na zahtjev
Na zalihi
971 dijelovi na zalihi
12,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
463 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | ravno | ravno | pod kutom od 45° |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
ukupna duljina | 180 | 180 | 180 |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | slično kao DIN 5256 |
Površina | atramentirano u crnoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |