{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 180 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vrha | 1,8 mm | |
Standard | slično kao DIN 5256 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197493200 | |
Broj proizvođača | 719845 J2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45°, tip: J2
na zahtjev
Na zalihi
566 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.177 dijelovi na zalihi
12,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | ravno | ravno |
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Površina | atramentirano u crnoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |