{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 135 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vrha | 1,3 mm | |
Standard | slično kao DIN 5256 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197493194 | |
Broj proizvođača | 719845 J1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45° J1
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.261 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 135 | 140 | 135 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | slično kao DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Površina | atramentirano u crnoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 1,3 | 1,25 | 1,3 |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |