{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | |
ukupna duljina | 320 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | slično kao DIN 5254 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493279 | |
Broj proizvođača | 719845 A4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45° A4
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
33,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | ravno | ravno |
ukupna duljina | 320 | 320 | 320 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Površina | atramentirano u crnoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten | Ravan vanjski prsten | Ravan vanjski prsten |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |