{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | |
ukupna duljina | 320 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblik | A | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719905 A4 | |
EAN / GTIN | 4045197493095 | |
Broj proizvođača | 719905 A4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |