{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni vanjski prsten | |
ukupna duljina | 320 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | |
⌀ vrha | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblik | B | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719905 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197493149 | |
Broj proizvođača | 719905 A41 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za vanjske prstenove, tip: A41
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
36,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 90° | pod kutom od 90° |
ukupna duljina | 320 mm | 305 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošeni vanjski prsten | Ukošeni vanjski prsten |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |