Kliješta za vanjske prstenove, tip: A01

Artikl br.: 719905 A01
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošeni vanjski prsten

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ukošeni vanjski prsten
ukupna duljina 135 mm
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena 3 mm - 10 mm
⌀ vrha 0,9 mm
Standard DIN 5254 B
Oblik B
Oblik čeljusti pod kutom od 90°
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina atramentirano u crnoj boji
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 719905 A01
EAN / GTIN 4045197493101
Broj proizvođača 719905 A01
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovana iz jednog komada. Kliješta atramentirana u crnoj boji. Ručke prevučene plastikom.
Oblik B - čeljusti savinute pod kutom od 90°.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A i B − za vanjske sigurnosne prstenove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu